Execuţie:
Culoarea produsului: negru
Lățime totală: 1220 mm
Descriere:
Modul puternic, rapid și ușor de a crea legături durabile și fiabile, eliminând niturile, șuruburile, bolțurile și sudurile. Banda 3M™ VHB™ Tape 5952 oferă rezistență ridicată și durabilitate pe termen lung. Oferă flexibilitate de proiectare prin viscoelasticitatea sa și capacitatea puternică de a lipi o varietate de suprafețe.
Caracteristică:
Lipire rapidă și ușoară și durabilitate de înaltă performanță și de lungă durată// Lipire rapidă și ușoară și durabilitate de înaltă performanță și de lungă durată
Adeziv sensibil la presiune pentru durabilitate instantanee// Adeziv sensibil la presiune pentru durabilitate instantanee
Fixarea aproape invizibilă asigură suprafețe netede// Lipirea adezivă aproape invizibilă asigură un design optimizat
Bandă neagră cu grosime de 1,1 mm, extrem de conformabilă, rezistentă, cu două fețe, realizată din adeziv acrilic modificat, aderă la o gamă largă de materiale, inclusiv la acoperiri cu pulbere și la suprafețe aspre sau neuniforme// Bandă neagră cu grosime de 1,1 mm, extrem de conformabilă, rezistentă, cu două fețe, realizată din adeziv acrilic modificat, aderă la o gamă largă de materiale, inclusiv la acoperiri cu pulbere și la suprafețe aspre sau neuniforme
Poate înlocui elementele de fixare mecanice (nituri, suduri, șuruburi) sau adezivi lichizi, economisind găurirea, rectificarea, finisarea, înșurubarea, sudarea și curățarea// Poate înlocui elementele de fixare mecanice (nituri, suduri, șuruburi) sau adezivi lichizi, economisind găurirea, rectificarea, finisarea, înșurubarea, sudarea și curățarea
Absorbția mare a sarcinii dinamice reduce vibrațiile și șocurile// Absorbția mare a sarcinii dinamice reduce vibrațiile și șocurile
Creează o etanșare durabilă împotriva apei, umezelii etc.// Creează o etanșare durabilă împotriva apei, umezelii etc.
Permite utilizarea unor materiale mai subțiri, mai ușoare și mai puțin asemănătoare// Permite utilizarea unor materiale mai subțiri, mai ușoare și mai puțin asemănătoare
Notă:
Pentru lipirea panourilor de rame
Pentru lipirea întăriturilor de panouri
Pentru lipirea materialelor decorative, a ornamentelor sau a pieselor de adaos
Pentru lipirea plăcilor de identificare, a logo-urilor și a semnelor
Pentru lipirea afișajelor electronice
Pentru lipirea ferestrelor obiectivelor pe corpurile aparatelor foto