Execuţie:
Culoarea produsului: negru
Rezistent la UV și la multe influențe chimice
Lungime totală: 1000 mm
Potrivit ca și conductă exterioară pentru seturile de cabluri de control
Descriere:
3M™ Heat Shrink Cable Sleeve HDT-A este un tub termocontractabil rigid, cu pereți groși, fără halogeni, conceput pentru a oferi performanțe fiabile pentru îmbinări, conexiuni și terminații electrice de până la 1,0 kV, precum și protecție mecanică și de mediu. Tuburile termocontractibile HDT-A au un perete exterior reticulat din poliolefină ignifugată cu un strat interior adeziv aplicat în fabrică.
Caracteristică:
Echilibrează proprietățile electrice, fizice și chimice pentru diverse aplicații industriale și de utilitate publică
Oferă protecție la contracție și ușurare a tensiunii pentru fire, îmbinări de lipit, terminale și conexiuni
Fabricat din poliolefină, raport de contracție de până la 4,5:1
Protecție mecanică și de mediu
Izolație electrică
SAE AS23053/15, certificat pentru clasa 1 și conform RoHS 2011/65/UE