Scotch-Brite™ Bristle Disc BD-ZB, alb, 115 mm, P120, M14

Cod articol: 7100138289
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Perie în formă de oală

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7100138289
EAN / GTIN 50048011245398
Număr producător 7100138289

Descriere

Execuţie:

Utilizare pe un polizor unghiular fără accesorii (M14 filet)
Îndepărtarea ruginii, îndepărtarea vopselei, îndepărtarea reziduurilor adezive sau a altor contaminări de suprafață
Mai ales pentru suprafețe plane
Finisaj delicat, uniform, în special în zonele cu granulație mai fină

Descriere:

Discul Bristle BD-ZB este un produs universal pentru curățarea suprafețelor, care este intercalat cu granule abrazive ceramice. Poate fi montat direct pe orice polizor unghiular cu M14 fire și permite amestecarea, finisarea, debavurarea și lustruirea ușoară. Structura produsului ″dintr-o singură turnare″ previne dizolvarea componentelor individuale, făcând discul Bristle mult mai sigur decât produsele convenționale.

Caracteristică:

Siguranță sporită la locul de muncă, în special în ceea ce privește perii de sârmă

Notă:

Funcționează fără presiune de contact
Utilizați pe un polizor unghiular fără accesorii