Execuţie:
Culoarea produsului: negru/roșu
Descriere:
Casca de protecție pentru urechi 3M™ PELTOR™ X3 oferă standardul PELTOR perfect combinat cu un design simplu și atractiv. Capsula pentru cască X3 are capsule roșii și negre și o valoare de atenuare de SNR = 32 dB. Capsula pentru cască se potrivește în siguranță pe cele mai comune căști industriale și garantează un confort de purtare excepțional de ridicat. Inelele de etanșare moi și late reduc presiunea din jurul urechilor și asigură o senzație de confort chiar și atunci când sunt purtate pentru perioade lungi de timp. În același timp, căștile X3 sunt deosebit de robuste și rezistente la umiditate și uzură. Spațiul generos din interiorul capsulei asigură reducerea la minimum a dezvoltării căldurii și a umidității. Inelele intermediare inovatoare din capsule asigură, de asemenea, o atenuare optimă. Căștile de protecție pentru urechi PELTOR™ X3 cu fixare pe cască au un design cu capsulă largă. Domeniile de utilizare a căștilor 3M™ PELTOR™ X4 sunt cele de expunere la un nivel ridicat de zgomot, de exemplu în prelucrarea metalelor, industria grea, industria auto, construcții, industria textilă, tipografii, precum și în prelucrarea lemnului. Seturile de igienă corespunzătoare asigură o utilizare igienică și economică a căștilor.
Caracteristică:
Reduces noise levels up to 33 dB
Wide flat headband is electrically insulted, making the earmuffs electrically resistant or 'dielectric'
Twin headband design provides heat dispersion and internal stainless steel design offers consistent pressure and comfortable fit over an 8 hour period
Designed to optimise weight distribution and balance for outstanding comfort
ABS plastic cups are rigid, high strength and impact resistant
Thermoplastic polyurethane (TPU) soft outer cup coating protects from abrasion and bumps
Notă:
Use for high performance hearing protection against moderate to high noise levels