Execuţie:
Culoarea produsului: negru/verde
Descriere:
Căștile de protecție pentru urechi 3M™ PELTOR™ X1 oferă standardul PELTOR perfect combinat cu un design simplu și atractiv. Capsula cască X1 cu capsule verzi-negre are o valoare de atenuare de SNR = 26 dB. Capsula pentru cască se potrivește în siguranță pe cele mai comune căști industriale și garantează un confort de purtare excepțional de ridicat. Inelele de etanșare moi și late reduc presiunea din jurul urechilor și asigură o senzație de confort chiar și atunci când sunt purtate pentru perioade lungi de timp. În același timp, căștile X1 sunt deosebit de robuste și rezistente la umiditate și uzură. Spațiul generos din interiorul capsulei asigură reducerea la minimum a dezvoltării căldurii și a umidității. Casca de protecție PELTOR™ X1 cu atașare la cască are un design îngust al capsulei și este deosebit de ușoară, având 185 g. Domeniile de aplicare pentru căștile de protecție 3M™ PELTOR™ X1 includ prelucrarea metalelor, industria automobilelor, construcțiile, producția textilă, industria chimică și farmaceutică, tipografiile și prelucrarea lemnului. Seturile de igienă corespunzătoare asigură o utilizare igienică și economică a căștilor.
Caracteristică:
Reduces noise levels up to 27 dB
Wide flat headband is electrically insulted making the earmuffs electrically resistant or 'dielectric'
Twin headband design provides heat dispersion and internal stainless steel design offers consistent pressure and comfortable fit over an 8 hour period
Designed to optimise weight distribution and balance for outstanding comfort
ABS plastic cups are rigid, high strength and impact resistant
Thermoplastic polyurethane (TPU) soft outer cup coating protects from abrasion and bumps
Notă:
Use for high performance hearing protection against light noise levels