Execuţie:
Capotă ușoară reutilizabilă premium cu sistem de gestionare a fluxului de aer
Distribuție foarte bună a aerului (reglabilă din exterior).
Protecția ochilor și a feței testată în conformitate cu EN166:F.
Foarte eficient din punct de vedere al costurilor pentru aplicațiile cu rată mare de eliminare
Țesătură universală eficientă din punct de vedere al costurilor
Descriere:
Căciula ușoară reutilizabilă Premium S-657 este o cască pentru sistemul de protecție respiratorie 3M™ Versaflo™. Acoperă capul, fața, gâtul și umerii și asigură protecția ochilor și a feței în conformitate cu EN166 (protecție împotriva stropirii cu lichide și a particulelor zburătoare cu impact redus). Gluga ușoară reutilizabilă Premium are o etanșare dublă la gât. Partea interioară a sigiliului pentru gât este introdusă în partea superioară a cămășii sau a costumului de protecție. Acest lucru permite ca excesul de aer să treacă peste întregul corp pentru un confort sporit. Capota ușoară este o soluție extrem de rentabilă pentru mediile cu rate de eliminare ridicate: Atunci când este purtată, se înlocuiește doar capota exterioară contaminată, în timp ce casca și alimentarea cu aer pot fi utilizate în continuare. Designul rigid al căștii asigură o alimentare constantă cu aer. Un alt plus este reglarea din exterior, care permite purtătorului să regleze distribuția aerului în întregime în funcție de nevoile personale de confort. O simplă rotire a comenzii exterioare este suficientă pentru ca purtătorul să direcționeze fluxul de aer dinspre ceafă spre tâmple, față și vizieră. Suportul are reglaje separate pentru înălțimea și circumferința capului, permițând o potrivire confortabilă și personalizată pentru o mare varietate de forme de cap. Tamponul moale de confort poate fi folosit pentru a îmbunătăți și mai mult ajustarea, astfel încât boneta să se potrivească perfect mai multor purtători. Gluga ușoară reutilizabilă Premium S-657 este disponibilă ca pachet de început, inclusiv suport pentru cap și bavetă interioară. Culoare: alb. Nivel de protecție: TH3.
Caracteristică:
Capotă ușoară reutilizabilă de calitate superioară, cu sistem de gestionare a fluxului de aer.
Distribuție foarte bună a aerului (reglabilă din exterior)
Testat de protecție pentru ochi și față în conformitate cu EN166: F.
Foarte eficient din punct de vedere al costurilor pentru aplicații cu rate de eliminare ridicate
Material universal rentabil
Eliminare ușoară - componentele pot fi separate
Capace înlocuibile (S-607)
Notă:
Use with 3M™ Powered Air Turbos and Supplied Air Respirator Systems