Execuţie:
Designed specifically for Centre Hole Unitised Wheels
Made of steel for enhanced durability, longevity and toughness
Attaches easily to die grinders or rotary tools
Helps enable access to hard-to-reach areas by adding length to the wheel
Drives 25.4 mm diameter x 25.4 mm wide x 4.76 mm CH unitised wheels
Descriere:
Mandrina Standard Abrasives™ este fabricată din oțel pentru o durabilitate, longevitate și tenacitate sporite. Mandrina noastră este concepută special pentru discurile unitizate cu gaură centrală și se atașează cu ușurință la polizoarele de matrițe și la sculele rotative.
Caracteristică:
În special pentru discuri cu gaură de centrare
Fabricat din oțel pentru durabilitate, longevitate și rezistență îmbunătățite
Se atașează cu ușurință la polizoare sau unelte rotative
Notă:
Use to add length to centre holed unitised wheels to help with a wide range of industrial applications