Execuţie:
Vizierele din plasă sunt concepute pentru a se potrivi căștilor de protecție 3M™.
Toate vizierele cu plasă sunt testate și aprobate în conformitate cu standardul european EN 371 și îndeplinesc cerințele de robustețe sporită (marcajul S).
Descriere:
Viziera cu plasă 3M™ V4G oferă o protecție excelentă împotriva așchiilor și așchiilor care zboară. Viziera din plasă de oțel cu scut standard are un finisaj negru mat și o plasă pătrată care asigură o protecție eficientă. Este conceput pentru a fi utilizat cu căștile de protecție 3M™ și asigură o stabilitate excelentă chiar și după o utilizare prelungită. Toate vizierele cu plasă sunt testate și aprobate în conformitate cu standardul european EN 371 și îndeplinesc cerințele de robustețe sporită (marcajul S). Viziera 3M™ Mesh Visor V4G oferă o protecție excelentă împotriva așchiilor și așchiilor care zboară.
Caracteristică:
Protecție excelentă împotriva așchiilor și așchiilor zburătoare
Vizieră din plasă din oțel cu ecran standard și finisaj negru mat
Se potrivește cu căștile de protecție 3M™
Dimensiunea ochiurilor de plasă: Ø 0,24 1,8 x 1,8 mm
Testat și aprobat în conformitate cu standardul european EN 371
Îndeplinește cerințele de robustețe sporită (marcajul S).
Notă:
Pentru utilizare cu căștile de protecție 3M™.