{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Lungimea totală | 200 mm | |
Putere de tăiere sârmă moale cu ⌀ de până la | 4,2 mm | |
Putere de tăiere sârmă dură cu ⌀ de până la | 3 mm | |
Putere de tăiere coardă de pian până la ⌀ de | 2,5 mm | |
Material | Oţel electric crom-vanadiu | |
Suprafaţă | cromat | |
Cleşte performant de putere mare pentru tăiere laterală | da | |
Cu arc deschidere comutabil | nu | |
Cu arc deschidere | nu | |
Tip produs | Cleşte de tăiere |
Cod articol | 706051 200 | |
EAN / GTIN | 4003773081494 | |
Număr producător | 74 06 200 T |