{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Cobra | |
Lungimea totală | 180 mm | |
Suprafaţă | cromat | |
Deschidere pentru hexagon | 36 mm | |
Deschidere pentru ţevi | 1.1/2 inch | |
Număr de opritoare cu reglare fină | 18 | |
Standard | DIN ISO 8976 | |
Mâner | îmbrăcat în plastic | |
Material | Oţel crom-vanadiu | |
Fără scântei | nu | |
Reglare rapidă | nu | |
Autofixare | da | |
Protecţie prindere | da | |
Tip produs | Cleşte pentru ţevi şi cleşte pentru instalatori |
Cod articol | 705900 180 | |
EAN / GTIN | 4003773005667 | |
Număr producător | 87 03 180 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Cleşte pentru instalatori Cobra® cromat, Lungimea totală: 180mm
La cerere
În stoc
243 livrabil imediat
35,74 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.031 livrabil imediat
23,28 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Fără scântei | nu | nu |
Lungimea totală | 180 mm | 180 mm |
Protecţie prindere | da | da |
Standard | DIN ISO 8976 | DIN ISO 8976 |
Autofixare | da | da |
Deschidere pentru ţevi | 1.1/2 inch | 1.1/2 inch |
Tip produs | Cleşte pentru ţevi şi cleşte pentru instalatori | Cleşte pentru ţevi şi cleşte pentru instalatori |