{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Lungimea totală | 200 mm | |
Valori de tăiere sârmă dură cu ⌀ de până la | 2,5 mm | |
Valori de tăiere sârmă semidură cu ⌀ de până la | 3,8 mm | |
Standard | DIN ISO 5746 | |
Proprietate bacuri | dințat | |
Mâner | Manşon din mai multe componente | |
Material | Oţel special pentru scule | |
Suprafaţă | cromat | |
Fără scântei | nu | |
Tip produs | Cleşte multifuncţional |
Cod articol | 701600 200 | |
EAN / GTIN | 4003773041146 | |
Număr producător | 03 05 200 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Cleşte universal, cromat, cu manşoane de prindere, Lungimea totală: 200mm
La cerere
În stoc
62 livrabil imediat
25,96 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
358 livrabil imediat
18,85 €
13,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
970 livrabil imediat
11,74 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.130 livrabil imediat
14,68 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Proprietate bacuri | dințat | dințat | dințat | dințat |
Lungimea totală | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
Mâner | Manşon din mai multe componente | Manşoane din mai multe componente, cu suprafaţă aderentă Haptoprene | îmbrăcat în plastic | Manşoane de prindere din două componente |
Standard | DIN ISO 5746 | DIN ISO 5746 | DIN ISO 5746 | DIN ISO 5746 |
Suprafaţă | cromat | cromat | lustruit | cu şlefuire de finisare |
Valori de tăiere sârmă semidură cu ⌀ de până la | 3,8 mm | 3,8 mm | 3,8 mm | 3,8 mm |
Material | Oţel special pentru scule | Oţel special pentru scule | Oţel special pentru scule | Oţel special pentru scule |