{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Lungimea totală | 160 mm | |
Valori de tăiere sârmă dură cu ⌀ de până la | 2 mm | |
Valori de tăiere sârmă semidură cu ⌀ de până la | 3,1 mm | |
Standard | DIN ISO 5746 | |
Proprietate bacuri | dințat | |
Mâner | Manşon din mai multe componente | |
Material | Oţel special pentru scule | |
Suprafaţă | cromat | |
Fără scântei | nu | |
Tip produs | Cleşte multifuncţional |
Cod articol | 701600 160 | |
EAN / GTIN | 4003773039518 | |
Număr producător | 03 05 160 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Cleşte universal, cromat, cu manşoane de prindere, Lungimea totală: 160mm
La cerere
În stoc
174 livrabil imediat
21,22 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.329 livrabil imediat
15,50 €
11,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
3.168 livrabil imediat
9,79 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.947 livrabil imediat
12,41 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Fără scântei | nu | nu | nu | nu |
Lungimea totală | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Suprafaţă | cromat | cromat | lustruit | cu şlefuire de finisare |
Valori de tăiere sârmă dură cu ⌀ de până la | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Valori de tăiere sârmă semidură cu ⌀ de până la | 3,1 mm | 3,1 mm | 3,1 mm | 3,1 mm |
Material | Oţel special pentru scule | Oţel special pentru scule | Oţel special pentru scule | Oţel special pentru scule |
Tip produs | Cleşte multifuncţional | Cleşte multifuncţional | Cleşte multifuncţional | Cleşte multifuncţional |