{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Lungimea totală | 140 mm | |
Valori de tăiere sârmă dură cu ⌀ de până la | 1,8 mm | |
Valori de tăiere sârmă semidură cu ⌀ de până la | 2,8 mm | |
Standard | DIN ISO 5746 | |
Proprietate bacuri | dințat | |
Mâner | Manşon din mai multe componente | |
Material | Oţel special pentru scule | |
Suprafaţă | cromat | |
Fără scântei | nu | |
Tip produs | Cleşte multifuncţional |
Cod articol | 701600 140 | |
EAN / GTIN | 4003773039730 | |
Număr producător | 03 05 140 |