Bandă de montare a plăcilor 3M™ Cushion-Mount™ Plus E1115H, maro, 457 mm x 23 m, 0,38 mm

Cod articol: 7000115869
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000115869
EAN / GTIN 50048011587191
Număr producător 7000115869
L-Număr L01310 1422

Descriere

Execuţie:

Bandă de montaj maro deschis pentru plăci flexografice cu aderență ridicată pe partea plăcii și microcanale care împiedică formarea bulelor de aer.
Grosime 0,38 mm
Imprimeu moale/grilă
Toleranțele minime de grosime permit imprimantei să utilizeze mai multe densități de spumă într-o singură lucrare de imprimare pentru a optimiza calitatea imprimării.
Pelicula protectoare creează microcanale pe ambele părți ale benzii adezive. Modelul de grilă în formă de diamant permite aerului prins între bandă și cilindru/manșon și între bandă și clișeu să iasă. Acest lucru mărește productivitatea, reduce timpii de execuție și evită imperfecțiunile din imprimare.

Descriere:

Banda de montare a plăcilor 3M™ Cushion-Mount™ Plus E1115H are un adeziv mai puternic pe partea plăcii și este utilizată pentru montarea ușoară a plăcilor flexografice pe cilindri sau manșoane. Oferă o reproducere tonală de înaltă calitate pentru imprimarea flexografică. Folia noastră protectoare Easy Mount creează microcanale pe ambele părți adezive. Modelul de grilă în formă de diamant creează o rețea continuă și permanentă de microcanale în filmul adeziv, permițând aerului să iasă dintre banda adezivă și cilindru/manșon și dintre banda adezivă și clișeu. Adezivul de pe partea (orientată spre clișeu) cu folie protectoare a fost dezvoltat special pentru plăcile fotopolimerice. Are o forță de fixare ridicată în timpul procesului de imprimare și permite ca placa de imprimare să fie îndepărtată cu ușurință după aceea. Adezivul de pe partea (orientată spre cilindru) fără folie protectoare a fost dezvoltat special pentru cilindri/manșoane de imprimare. Aceasta garantează că banda este ușor de aplicat în timpul asamblării și că poate fi îndepărtată în mod curat în timpul dezasamblării.

Caracteristică:

Bandă albă de montaj pentru plăci flexografice cu microcanale în stratul adeziv, îndepărtare ușoară și curată a clișeului, tolerantă la scurgerile de cerneală;// Bandă albă de montaj pentru plăci flexografice cu microcanale în stratul adeziv, îndepărtare ușoară și curată a clișeului, tolerantă la scurgerile de cerneală;
Structură anti-bula// Structură anti-bula
Forțe de aderență diferite la clișeu sau la cilindru/manșon// Forțe de aderență diferite la clișeu sau la cilindru/manșon.
Toleranțele minime de grosime permit imprimantei să utilizeze mai multe densități de spumă la o singură lucrare de imprimare pentru a optimiza calitatea imprimării// Toleranțele minime de grosime permit imprimantei să utilizeze mai multe densități de spumă la o singură lucrare de imprimare pentru a optimiza calitatea imprimării
Pelicula protectoare creează microcanale pe ambele fețe ale benzii. Modelul de grilă în formă de diamant permite aerului prins între bandă și cilindru/manșon și între bandă și clișeu să iasă. Acest lucru crește productivitatea, reduce timpii de execuție și evită defectele de imprimare.// Filmul protector creează microcanale pe ambele părți ale benzii. Modelul de grilă în formă de diamant permite aerului prins între bandă și cilindru/manșon și între bandă și clișeu să iasă. Acest lucru mărește productivitatea, reduce timpii de execuție și evită imperfecțiunile din imprimare.
Plăcile montate pe E1115H nu au bule de aer sub clișeu - datorită microcanalelor integrate în banda adezivă// Plates mounted on E1115H have no air bubbles under the cliché - thanks to the micro channels integrated in the adhesive tape
Folia protectoare creează microcanale în formă de diamant în adeziv// Folia protectoare creează microcanale în formă de diamant în adeziv
Îndepărtarea clișeului de pe banda adezivă din spumă este complet lipsită de reziduuri// Îndepărtarea clișeului de pe banda adezivă din spumă este complet lipsită de reziduuri
Banda de montare a plăcii poate fi îndepărtată în mod curat de pe manșon sau de pe cilindrul de imprimare din oțel// Banda de montare a plăcii poate fi îndepărtată în mod curat de pe manșon sau de pe cilindrul de imprimare din oțel.
Imprimare flexo, imprimantă flexo// Imprimare flexo, imprimantă flexo
Bandă de montare a plăcilor din spumă pentru imprimare flexografică

Notă:

For mounting photopolimeric plates to print cylinders or sleeves