Costum de protecție 3M™ 4530

Cod articol: 7000109014
  • Cantitatea minimă de comandă 20 bucăţi
  • Pași de comandă: 20 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Mărime unisex 2XL

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000109014
EAN / GTIN 17805070005982
Număr producător 7000109014
L-Număr L01110 849

Descriere

Execuţie:

Culoarea produsului: albastru
Tipul de produs: costum de protecție de unică folosință
Culoarea produsului: albastru

Descriere:

Salopeta de protecție cu guler de unică folosință 3M™ 4530 este salopeta la care profesioniștii apelează pentru siguranță sporită, funcționalitate și confort de lungă durată. Construit cu proprietăți secundare de rezistență la propagarea flăcării, costumul nostru integral prezintă un design confortabil și o construcție îmbunătățită pentru a vă asigura liniștea la locul de muncă.

Caracteristică:

Barieră excelentă împotriva particulelor uscate și a anumitor stropi de lichide chimice restricționate (CE tip 5/6)
SMS multistrat moale și rezistent (54 g/m²) pentru o utilizare intensivă
Fabricat din material nețesut extra respirabil (SMMS), elimină căldura și umiditatea corpului pentru a reduce tensiunile termice
Material special cu protecție împotriva propagării flăcării pentru articole de îmbrăcăminte conform indicelui 2/3
Acoperire antistatică EN 1149-5 reduce descărcările statice și riscul de scântei
EN 1073-2 Protecție împotriva particulelor contaminate radioactiv
Glugă din 3 piese, cu fermoar în 2 direcții și clapetă, cu spate și glezne elastice pentru a minimiza riscul de expunere a pielii