Execuţie:
Lentile de înlocuire pentru căștile G3000
Vizieră ușor de înlocuit, cu fixare la fix
Pentru utilizare cu viziera 3M™ V4D
Descriere:
Lentile de înlocuire transparente pentru vizierele cu plasă 3M™ Peltor™ V4D și V4DK. Fabricată din acetat de celuloză, lentila de înlocuire are o rezistență chimică ridicată și oferă o protecție eficientă împotriva stropirii și particulelor din impact frontal sau lateral. Datorită acoperirii anticearcăn pe ambele părți, este garantată o vizibilitate optimă atunci când se lucrează în intervale de temperatură schimbătoare. În același timp, lentila de înlocuire este înclinată pentru a minimiza reflexiile de lumină și pentru a asigura o bună protecție împotriva strălucirii. Domeniile de aplicare a lentilelor de înlocuire 3M™ Peltor™ 4D sunt în industria metalurgică și a lemnului, precum și în industria chimică.
Caracteristică:
Proprietăți optice bune și rezistență chimică
Clasa optică 2, vizieră de înlocuire din acetat transparent
Se potrivește cu căștile de protecție 3M™
Grosime: 1,0 mm
Interval de temperatură: -40 °C până la +100 °C
Impact energetic redus, clasa F
Îndeplinește cerințele pentru vizierele de protecție cu protecție la impact redus
Notă:
Pentru utilizare cu căștile de protecție 3M™.