Execuţie:
Culoarea produsului: negru
Flexibil după asamblare
Lungime totală: 1 m
Descriere:
3M™ Heat Shrink Tubing GTI este o gamă flexibilă de tuburi termocontractabile RoHS. Tuburile au un perete din poliolefină reticulată cu întârziere la flacără. Acestea sunt concepute pentru a oferi performanțe fiabile pentru îmbinări, conexiuni și terminații electrice de până la 600 V. Tuburile termocontractabile GTI sunt disponibile în mai multe culori și dimensiuni diferite, cu un raport de contracție de 2:1. Acest kit de tuburi termocontractabile GTI este livrat într-o cutie de sortare practică (dimensiuni 270 mm x 160 mm x 60 mm).
Caracteristică:
Echilibrează proprietățile electrice, fizice și chimice pentru diverse aplicații industriale
Oferă protecție la contracție și ușurare a tensiunii miezurilor, îmbinărilor de lipit, terminalelor și conexiunilor
Adecvat pentru învelișul cablurilor ușoare, învelișul rezistent la foc, marcarea cablurilor, împachetarea cablurilor și a componentelor.
Fabricat din poliolefină flexibilă
Rezistent la temperaturi cuprinse între -55 și 135 °C.
Retardator de flacără
Notă:
Pentru o izolație flexibilă, rezistentă la îmbătrânire