Execuţie:
Culoarea produsului: transparent
Rata de contracție: 2:1
Lungime totală: 35 m
Flexibil
Rezistent la coroziunea cuprului
Descriere:
Gama de tuburi termocontractibile 3M™ SFTW 202B este o gamă de tuburi termocontractibile fără halogen și RoHS. Tuburile au un perete transparent flexibil din poliolefină. Acestea sunt concepute pentru a oferi performanțe fiabile pentru îmbinări, conexiuni și terminații electrice de până la 600 V. Tuburile SFTW-202B sunt disponibile numai în culori transparente și au un raport de contracție de 2:1.
Caracteristică:
Echilibrează proprietățile electrice, fizice și chimice pentru diverse aplicații industriale
Oferă protecție la contracție și ușurare a tensiunii miezurilor, îmbinărilor de lipit, terminalelor și conexiunilor
Adecvat ca o husă de protecție ușoară pentru cablurile de cabluri, pentru etichetarea și împachetarea firelor și pentru ambalarea componentelor
Fabricat din poliolefină flexibilă
Rezistent la temperaturi cuprinse între -55 și 135 °C.
Fără halogen, proiectat pentru aplicații de 600 V
Rezistență chimică bună
Autoextincție
Rezistent la atacul fungicid
Materialul furtunului: poliolefină, foarte flexibil
Notă:
Izolație electrică
Protecție împotriva influențelor mecanice
Protecția soluțiilor de etichetare