Execuţie:
Depozitare și distribuție ușoară
Potrivire bună a măștii în timpul utilizării
Filtrare ridicată și fiabilă a particulelor cu o expunere mai mică a purtătorului de mască
Confort ridicat de purtare
Potrivire ideală
Descriere:
Aparatul de protecție respiratorie 3M™ Aura™ 1883+ cu protecție respiratorie bidirecțională este o semimască cu filtrare de particule care are, de asemenea, o supapă de expirație 3M™ Cool Flow™ acoperită special dezvoltată. Supapa de expirație reduce atât acumularea de căldură în mască, cât și rezistența la respirație și protejează mediul înconjurător de aerosolii expirați. Astfel, această mască protejează purtătorul și mediul înconjurător. Beneficiile sale încep cu o bună vizibilitate: punctele de etanșare din partea superioară a măștii reduc aburirea ochelarilor - în special în combinație cu supapa de expirație 3M™ Cool Flow™. Noua tehnologie de filtrare asigură, de asemenea, o respirație confortabilă. Acesta combină avantajele tehnologiei de filtrare 3M™ Electret cu cele ale noii tehnologii avansate pentru o rezistență respiratorie abia perceptibilă, cu performanțe sigure ale filtrului. Alte avantaje ale măștii sunt designul său în trei părți: pe de o parte, acesta duce la mai mult confort și la o vorbire fără probleme, iar pe de altă parte, masca poate fi pliată și este astfel potrivită pentru a fi transportată în mod convenabil. Designul special al regiunii nasului este, de asemenea, ideal, deoarece se adaptează perfect la forma feței purtătorului. Cureaua pentru bărbie facilitează poziționarea măștii pentru o potrivire bună și o etanșare sigură. Masca este, de asemenea, rezistentă la stropii de lichide. Aparatul de protecție respiratorie 3M™ Aura™ 1883+ este ambalat individual din punct de vedere igienic și are nivelul de protecție FFP3 NR D. Limita de utilizare este de 30 de ori mai mare decât valoarea limită pentru particule. Domeniile sale de utilizare sunt spitalele (săli de operație, secții de izolare, aplicații care necesită protecția pacienților și a utilizatorilor), industria farmaceutică, laboratoarele și serviciile de urgență. Aprobat în conformitate cu EN 149:2001+A1:2009. Capacul supapei de expirație 3M™ Cool Flow™ testat în conformitate cu EN14683:2005 (mască de față).
Caracteristică:
Aceste produse sunt destinate utilizării în zonele cu risc crescut de infecție sau în care există un risc pentru tractul respirator. Acestea sunt testate în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/425 ″Echipament de protecție individuală″ și poartă marcajul CE. Acestea îndeplinesc simultan nivelurile de protecție FFP din EN 149:2001+A1:2009 pentru aparatele de respirație și tipul II R din EN 14683:2019 pentru măștile chirurgicale. Atât purtătorul cât și mediul de lucru sunt protejați în mod fiabil împotriva germenilor infecțioși.
Cea mai mare protecție împotriva poluanților din aer, de până la 30 de ori mai mare decât limita.
Rezistent la stropi de lichide.
Primul aparat de respirație cu protecție respiratorie bidirecțională.
Vizibilitate bună: punctele de etanșare de pe partea superioară a măștii reduc aburirea ochelarilor, în special atunci când sunt combinate cu supapa de expirație 3M™ Cool Flow™.
Respirație confortabilă: Tehnologie inovatoare de filtrare pentru o rezistență respiratorie abia perceptibilă, cu performanțe de filtrare sigure.
Supapa de expirație 3M™ Cool Flow™: Crește confortul prin faptul că permite evacuarea căldurii și a umidității.
Confort la purtare și fixare strânsă: designul special al regiunii nasului se adaptează în mod optim la forma feței. Panglica pentru bărbie facilitează poziționarea măștii.
Design original din 3 piese: pentru un confort sporit și o vorbire fără probleme și se pliază plat pentru o portabilitate convenabilă.
Ambalaj individual igienic: protejează masca de contaminare.
La expirație, punctele de etanșare ale
Își păstrează forma
Notă:
Aplicații care necesită protecția pacientului și a utilizatorului
Industria farmaceutică
Spitale
Laboratoare
Serviciul de salvare
Bloc operator
Secții de izolare