Execuţie:
Culoarea produsului: alb
Bandă neagră imprimată cu litere albe
Lungime totală: 10 m
Lățimea totală: 15 mm
Special pentru faza de marcare L3
Descriere:
Benzile de marcare a fazelor preimprimate 3M™ Temflex™ sunt o gamă de benzi de marcare din PVC cu grosimea de 4 benzi electrice de 0,18 mm pentru identificarea individuală a fazelor. Această bandă oferă proprietăți excelente de izolare și protecție mecanică și este, de asemenea, ignifugă.
Caracteristică:
Rezistență excelentă la abraziune, acid, alcalinitate, coroziune, umiditate și condiții meteorologice schimbătoare (inclusiv lumina soarelui)
Opțiuni disponibile: L1, L2, L3 bandă adezivă neagră cu litere albe sau bandă adezivă albă cu litere negre, bandă adezivă albă neutră cu litere negre sau bandă adezivă albastră cu litere albe.
Aprobat UL510
Retardator de flacără
Patru benzi individuale pentru identificarea fazei specifice (L1, L2, L3 și neutru)
Notă:
Pentru marcarea specială a fazei L3