Bobine de reumplere a markerilor de cablu 3M™ ScotchCode™ SDR-0, cifră ″0″, pachet de 3 plistere, 30 buc./cutie.

Cod articol: 7000058783
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Bandă de marcare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000058783
EAN / GTIN 50051128562050
Număr producător 7000058783
L-Număr L01310 1983

Descriere

Execuţie:

Culoarea produsului: alb
Finisaj simplu
Lungime totală: 2,4 m
Lățimea totală: 5,46 mm

Descriere:

Rola de reîncărcare a benzii de marcare 3M™ ScotchCode™ Wire Marker Tape Refill Roll SDR este ca o rolă de reîncărcare pentru 3M™ ScotchCode™ Wire Marker Tape Dispenser și sunt disponibile ca numere, litere sau simboluri individuale.

Caracteristică:

Rolă de reumplere pentru distribuitorul de bandă de marcare a cablurilor 3M™ ScotchCode™ STD.
Imprimate cu caractere ușor de citit
Banda adezivă subțire, conformabilă din poliester este rezistentă la acoperire, ulei, solvenți și apă
Îndeplinește metodele de testare standard ASTM D-1000 și este conform RoHS 2011/65/UE

Notă:

Pentru marcarea cablurilor și a miezurilor
Pentru identificarea fazelor pe fire/cabluri cu diametru mare sau mic, furtunuri și piese de schimb