Execuţie:
Rezistență excelentă la substanțe chimice
Rezistență la temperaturi ridicate
PTFE extrudat se așează mai bine pe suprafețe drepte decât PTFE decojit.
Creează o suprafață extrem de netedă
Potrivit în special pentru finisarea glisantă a suprafețelor drepte
Descriere:
Reduce frecarea între suprafețele în mișcare Suportul extrudat al benzii adezive 3M™ PTFE 5490 nu se încolăcește după ce se derulează de pe rolă și este mai plat decât stratul de peliculă PTFE, creând o suprafață mai uniformă și mai rezistentă la alunecare. Această bandă a fost dezvoltată ca o soluție rapidă și ușoară pentru a reduce frecarea dintre suprafețele în mișcare. Acționează ca un material antiaderent sau de desprindere ușoară între suprafețele care se lipesc între ele din cauza presiunii, a schimbărilor de temperatură sau a altor factori. Utilizarea benzii PTFE 3M™ 5490 poate îmbunătăți mobilitatea suprafeței, poate elimina scârțâiturile și zornăiturile și poate reduce zgomotul mașinii. PTFE este rezistent la substanțe chimice și poate fi utilizat ca barieră chimică temporară. Banda poate fi utilizată într-o gamă largă de temperaturi de la -54 °C la 260 °C și este potrivită pentru diverse aplicații. Aplicații recomandate: Învelirea rolelor pentru prelucrarea țesăturilor, precum și a benzilor și plăcilor unde se pot depune materiale lipicioase și culori, împachetarea cablurilor și cablurilor expuse la temperaturi ridicate, reducerea scârțâiturilor și a zgomotului, căptușirea toboganelor, a pasajelor și a conductelor, ecranarea și protecția împotriva substanțelor chimice, agent de separare pentru lipirea materialelor compozite Ce este PTFE? PTFE (politetrafluoroetilenă) este un material sintetic utilizat în diverse industrii și aplicații pentru a reduce coeficientul de frecare. Datorită proprietăților sale antiaderente și a rezistenței ridicate la căldură, PTFE este utilizat ca un strat antiaderent în tigăi și alte vase de gătit. Proprietatea sa neconductivă îl face excelent ca material izolator în aplicațiile electrice. PTFE este neutru la multe substanțe chimice datorită rezistenței chimice a compușilor fluoropolimerici, ceea ce îl face g
Caracteristică:
Rezistență excelentă la substanțe chimice// Rezistență excelentă la substanțe chimice
Rezistență la temperaturi ridicate// Rezistență la temperaturi ridicate
PTFE extrudat se așează pe suprafețe drepte mai bine decât PTFE decojit// PTFE extrudat se așează pe suprafețe drepte mai bine decât PTFE decojit
Creează o suprafață extrem de netedă// Creează o suprafață extrem de netedă
În special pentru finisarea netedă a suprafețelor drepte// În special pentru finisarea netedă a suprafețelor drepte
Bandă PTFE extrudată se rostogolește greu în timpul derulării// Bandă PTFE extrudată se rostogolește greu în timpul derulării
Rezistență la temperaturi de scurtă durată până la +260 °C// Rezistență la temperaturi de scurtă durată până la +260 °C
Notă:
Datorită rezistenței sale mecanice ridicate și a suprafeței sale respingătoare de adeziv, această bandă este potrivită ca o acoperire de alunecare și protecție într-o mare varietate de aplicații.
Acoperire antiadezivă a rulourilor, rolelor, panourilor etc. care intră în contact cu substanțe lipicioase sau chimice
Pentru căptușirea jgheaburilor, a pasajelor și a conductelor
Ecranare și protecție împotriva substanțelor chimice
Pentru înfășurarea în jurul rolelor de ghidare pentru a reduce frecarea
Izolarea fonică a pieselor ale căror suprafețe se freacă între ele
Agent de eliberare pentru lipirea materialelor compozite