3M™ Bandă cu strat dublu de acoperire 9080HL, albă, 1200 mm x 50 m, 0,16 mm

Cod articol: 7000042435
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000042435
EAN / GTIN 18801230605350
Număr producător 7000042435

Descriere

Execuţie:

Bandă dublu-adezivă de uz general cu suport textil
Rezistență adezivă ridicată, rezistență inițială ridicată la lipire
Hârtie de protecție ușor de îndepărtat
Bandă adezivă economică

Descriere:

Banda 9080HL este concepută pentru lipirea lentă și rapidă. Dacă este necesar, acesta poate fi tratat termic ulterior. Mâna adezivă are o aderență excelentă la hârtie și carton, precum și la multe materiale plastice, inclusiv polietilenă, polipropilenă și PVC.

Caracteristică:

Bandă dublu adezivă de uz general cu suport textil// Bandă dublu adezivă de uz general cu suport textil
Aderență inițială ridicată, aderență inițială ridicată// Aderență inițială ridicată, aderență inițială ridicată
Ușor de îndepărtat hârtia de protecție// Ușor de îndepărtat hârtia de protecție
Bandă adezivă economică// Bandă adezivă economică

Notă:

Use for low and high-speed splicing applications