Execuţie:
Vizieră transparentă;Fabricat din policarbonat;Mai mare
Extrem de rezistent la impact; Rezistent la zgârieturi
Protecție sporită;Vizibilitate optimă;Aprobat pentru protecția împotriva arcului electric în timpul descărcărilor electrice.
Extrem de rezistent la impact
Rezistent la zgârieturi
Descriere:
Viziera transparentă 3M™ Peltor™ V4KK este o vizieră foarte mare, fabricată din policarbonat foarte gros pentru o protecție eficientă împotriva stropirii și particulelor frontale și laterale. Viziera confortabilă este înclinată pentru a minimiza reflexiile de lumină și pentru a oferi o bună protecție împotriva strălucirii. Modelul V4KK este compatibil cu toate căștile de protecție 3M™ Peltor™. Viziera transparentă 3M™ Peltor™ V4KK este concepută pentru a fi utilizată în lucrări electrice și în lucrări care implică așchii de metal topit și solide fierbinți. Este omologat pentru protecția împotriva arcurilor electrice în timpul descărcărilor electrice.
Caracteristică:
Protejează împotriva impacturilor cu energie redusă
Vizieră scurtă, rezistență la zgârieturi, vizieră din policarbonat transparent.
Se potrivește cu căștile de protecție 3M™
Grosime: 1,2 mm
Interval de temperatură: -40 °C până la +100 °C
Îndeplinește cerințele gradului F pentru vizierele de protecție cu protecție la impact redus
Clasa de marcare: 3-1.2 8 9 1F
Notă:
Pentru utilizare cu căștile de protecție 3M™.