Execuţie:
Culoarea produsului: albastru
Rapid și ușor de utilizat - pur și simplu se închide fără a dezbrăca sau răsuci firul.
Certificat UL, CSA
Utilizare în medii uscate
Descriere:
Conectorul electric 3M™ Scotchlok™ 314 IDC Pigtail Connector este autofiletant, ignifugat și rezistent la umiditate, cu un contact unic în formă de ″U″ care asigură o conexiune electrică rapidă și fiabilă.
Caracteristică:
Contactul unic în formă de ″U″ asigură o conexiune electrică fiabilă de până la 600V.
Utilizare rapidă și fără efort, prin simpla închidere fără a dezbrăca sau răsuci firul.
Clasificat UL, certificat VDE, testat IEC 60998-3-2
Rezistent la umiditate pentru aplicații în medii umede atunci când este utilizat cu o cutie de joncțiune.
Protecție împotriva umidității IPX8
Rezistă la temperaturi de până la 105°C
Notă:
Pentru împachetare, codare colorată și marcare