E10M SDXNL-07 Bare de alezat pentru plăcuțe cu două fețe, rombice DNGP 0703 -55° pentru prelucrarea diametrelor mici

Cod articol: 6989913
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie ISOTURN
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6989913
EAN / GTIN 7291075349139
Număr producător 6989913
L-Număr L23990 266

Descriere

Descriere:

Bare de alezat pentru plăcuțe cu două fețe, rombice DNGP 0703 -55° pentru prelucrarea diametrelor mici

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 10 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lățimea funcţională (WF): 7.6 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): DNGP 070302R-F2M
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 13 mm
  • Lungime totală (OAL): 150 mm
  • Unghiul de atac axial (GAMP): -14 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): -16 Grade
  • Lungime redusă a diametrului corpului (LDRED): 20 mm
  • Înălțimea cozii (H): 9 mm