A20R SWLNL-04 Bare de alezat pentru plăcuțe WNGP 0403 -Trigon cu două fețe pentru prelucrarea diametrelor mici

Cod articol: 6989902
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie ISOTURN
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6989902
EAN / GTIN 7291075348965
Număr producător 6989902
L-Număr L23990 250

Descriere

Descriere:

Bare de alezat pentru plăcuțe WNGP 0403 -Trigon cu două fețe pentru prelucrarea diametrelor mici

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 20 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lățimea funcţională (WF): 11 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): WNGP 040302R-F2M
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 22 mm
  • Lungime totală (OAL): 200 mm
  • Unghiul de atac axial (GAMP): -10 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): -10 Grade
  • Lungime redusă a diametrului corpului (LDRED): 36 mm
  • Înălțimea cozii (H): 18 mm