Șasiu

Cod articol: 6951
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Tip produs Mecanism de rulare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6951
EAN / GTIN 4017976069517
Număr producător 6951
L-Număr L90070 46

Descriere

Execuţie:

montat

Descriere:

Pentru transportul ușor și sigur al mașinilor și al altor obiecte grele. Construcție robustă din oțel sudat, cu mânere din oțel rotund, acoperite cu pulbere de culoare albastră RAL 5007. Plăci de susținere cu acoperire din cauciuc antiderapant. Rotile mari din nailon cu rulmenți cu bile. Dimensiunea roților Ø x lățime 85x90 mm.

Caracteristică:

Capacitate totală de încărcare (kg): 6000
Lungime totală (mm): 320
Lățimea totală (mm): 268
Înălțime totală (mm): 110
Notă: Placă de suport 250 x 200 mm
număr de axe: 4
Număr de roți: 8
Dimensiunea roților (mm): 85 x 90
Anvelope: nailon