E12Q SDXNR-07 Bare de alezat pentru plăcuțe cu două fețe, rombice DNGP 0703 -55° pentru prelucrarea diametrelor mici

Cod articol: 6888931
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie ISOTURN
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6888931
EAN / GTIN 7291075349061
Număr producător 6888931
L-Număr L23990 238

Descriere

Descriere:

Bare de alezat pentru plăcuțe cu două fețe, rombice DNGP 0703 -55° pentru prelucrarea diametrelor mici

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 12 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lățimea funcţională (WF): 8.6 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): DNGP 070302L-F2M
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 16 mm
  • Lungime totală (OAL): 180 mm
  • Unghiul de atac axial (GAMP): -14 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): -14 Grade
  • Lungime redusă a diametrului corpului (LDRED): 24 mm
  • Înălțimea cozii (H): 11 mm