Set de scule de măsurare 9 buc. 9

Cod articol: 685600 9
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de piese Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Execuţie cu instrument de măsurare
Greutate 3,6 kg
Tip produs Suport de spumă dură

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 685600 9
EAN / GTIN 2050001944542

Descriere

Execuţie:

Cutie din plastic L-BOXX® din material plastic ABS rezistent la lovituri şi şocuri, protejat complet contra stropirii cu apă. Mecanismul robust de închidere prin clic permite îmbinarea resp. separarea simplă şi rapidă a cutiilor, precum şi transportul mai multor cutii din plastic, pentru scule, în grup de până la 40 kg. Capac cu capacitate portantă până la 100 kg, capacitate de încărcare până la 25 kg.

Livrare:

Riglă gradată din oţel: 1 buc. Cod 461805 Ref. 300
Şubler: 1 buc. Cod 410100 Ref. 150
Ruletă: 1 buc. Cod 462201 Ref. 2,5
Ac de trasat din carbură, drept: 1 buc. Cod 458800 Ref. HM
Tester de tensiune: 1 buc. Cod 473010
Aparat pentru măsurarea distanţei cu laser: 1 buc. Cod 465540 Ref. 60
Echer cu talpă, precizie 2: 1 buc. Cod 452600 Ref. 150×100
Nivelă: 1 buc. Cod 467010 Ref. 250
Metru pliant din plastic: 1 buc. Cod 466200 Ref. 2
Suport de capac: 1 buc. Cod 693352
Păstrare în: L-BOXX® Cod 693330 Ref. 102

Notă:

Livrarea se face cu sculele sortate. Căruciorul recomandat pentru transportul a până la 5 piese L-BOXX® Ref. 102 este disponibil cu Cod 693370 Ref. 5.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături