Cuprinde cele mai importante scule de calitate pentru instalaţia electrică.
Set de burghie elicoidale HSS, în cutie: 1 buc. Cod
115000 Ref. 1 – 10
Metru de tâmplărie din lemn: 1 buc. Cod
466005 Ref. 2
Aparat de trasat cu cretă cu pudră de culoare: Câte 1 buc. Cod
467590 Ref. 1;
467595 Ref. R
STABILA® Nivelă electronică din aliaj metalic uşor: 1 buc. Cod
467030 Ref. 400
DICK Pilă lată, dantură 1, cu mâner: 1 buc. Cod
510100 Ref. 150
DICK Pilă semirotundă, dantură 2, cu mâner: 1 buc. Cod
513200 Ref. 150
DICK Pilă rotundă, dantură 2, cu mâner: 1 buc. Cod
514200 Ref. 150
Perie de sârmă: 1 buc. Cod
575000 Ref. 3
PUK® Ferăstrău universal: 1 buc. Cod
581220Set de chei tubulare 1/4 inch: 1 buc. Cod
630168 Ref. 6
(17 buc.)
Wera Şurubelniţă lată, izolată VDE: Câte 1 buc. Cod
663100 Ref. 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8
PB Swiss Tools Dispozitiv de verificare a tensiunii de până la 250 V: 1 buc. Cod
665020 Ref. 2,5
BENNING Dispozitiv de verificare a tensiunii „analogic”: 1 buc. Cod
473105 Ref. Analogic
Cu buzunar: 1 buc. Cod
473336 Ref. B
Cheie pentru siguranţe electrice, conform EN 60900 complet izolată până la 1000 V: 1 buc. Cod
665800 de 2 – 63 A
Wera Şurubelniţă pentru Phillips, izolată VDE: Câte 1 buc. Cod
668600 Ref. 1; 2
KNIPEX® Cleşte universal, izolat VDE: 1 buc. Cod
701700 Ref. 160
KNIPEX® Cleşte pentru instalatori, izolat VDE: 1 buc. Cod
705740 Ref. 250
KNIPEX® Cleşte cu fălci rotunde plate cu tăiş, izolat VDE: 1 buc. Cod
713300 Ref. 160
KNIPEX® Cleşte cu tăiere laterală, izolat VDE: 1 buc. Cod
725300 Ref. 160
KNIPEX® Cleşte de dezizolat, izolat VDE: 1 buc. Cod
728750 Ref. 160
JOKARI® Cuţit de dezizolare: 1 buc. Cod
728010 Ref. 8 – 28
RENNSTEIG Daltă de cioplit piatră, plată: 1 buc. Cod
742500 Ref. 250
RENNSTEIG Daltă de cioplit piatră, ascuţită: 1 buc. Cod
742600 Ref. 250
RENNSTEIG Daltă de cioplit piatră pentru electrician, plată: 1 buc. Cod
743000 Ref. 250
GARANT Ciocan de lăcătuşerie cu coadă Hickory: 1 buc. Cod
750110 Ref. 500
Baros cu coadă: 1 buc. Cod
751055 Ref. 1
Foarfecă Ideal pentru tablă, cu transmisie: 1 buc. Cod
766000 Ref. 260
Foarfecă pentru telefon: 1 buc. Cod
769005 Ref. 130
Milwaukee® Burghiu din carbură pentru piatră, în cutie din plastic: 1 buc. Cod
786081 Ref. 5 (⌀ 4 –10 mm)
Daltă lată: 1 buc. Cod
794800 Ref. 16
RUNPOTEC® Cablu de tragere din nailon: 1 buc. Cod
814862 Ref. 10
Alezor pătrat: 1 buc. Cod
831700 Ref. 110
Cuţit pentru cablu, fix: 1 buc. Cod
844300Bandă izolatoare, neagră: 1 buc. Cod
083654 Ref. BLACK
Lanternă de buzunar, LED: 1 buc. Cod
081437 Ref. BLACK
Şpaclu: 1 buc. Cod
087650 Ref. 50
Vas de mixare din cauciuc: 1 buc. Cod
087680 Ref. 125
Pensulă de apă: 1 buc. Cod
087005 Ref. 20