Execuţie:
Biții cu lungimea de 29 mm și 50 mm au o zonă de torsiune mai lungă și, prin urmare, o durată de viață mai lungă. Ideali pentru maşinile de găurit şi şurubelniţele cu percuţie.
Conţinut:
Biţi, lungime 25 mm, C 6,3, pentru Philips: 3 buc. PH1; 5 buc. PH2; 2 buc. PH3
Biţi, lungime 25 mm, C 6,3, pentru Pozidriv: 2 buc. PZ1; 3 buc. PZ2; 1 buc. PZ3
Biţi, lungime 25 mm, C 6,3, pentru locaş hexagonal: Câte 2 buc. ref. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 1 buc. ref. 8
Biţi, lungime 25 mm, C 6,3, pentru TORX® interior: Câte 2 buc. ref. TX6; TX7; TX8; 1 buc. ref. TX9;
Câte 3 buc. ref. TX10; TX15; câte 5 buc. ref. TX20; TX25;
2 buc. ref. TX27; câte 2 buc. ref. TX30; TX40
Biţi, lungime 25 mm, C 6,3, pentru TORX® interior cu ştift: Câte 1 buc. ref. TX10; TX15; TX27; TX30; TX40;
Câte 2 buc. Ref. TX20; TX25
Biţi, lungime 25 mm, C 6,3, pentru Torx Plus® interior: Câte 1 buc. Ref. 7IP; 8IP; 9IP; 10IP; 15IP; 20IP; 25IP; 30IP; 40IP
Biţi, lungime 25 mm, C 6,3, pentru fantă: Câte 1 buc. Ref. 4,5; 5,5; 6,5
Biţi, lungime 25 mm, C 6,3, pentru TORQ-SET®: Câte 1 buc. Ref. 6; 8; 10
Biţi, lungime 25 mm, C 6,3, pentru menghină: Câte 1 buc. ref. 8; 10
Adaptor: 1 buc. coadă bit E 6,3 – pătrat 1/4 inch
Biţi, lungime 29 mm, C 6,3, pentru Philips: 2 buc. PH2
Biţi, lungime 29mm, C 6,3, pentru Pozidriv: 2 buc. PZ2
Biţi, lungime 29 mm, C 6,3, pentru locaş hexagonal: Câte 1 buc. ref. 3; 4; 6;
2 buc. Ref. 5
Biţi, lungime 29 mm, C6,3, pentru Torx® interior: Câte 1 buc. Ref. TX20; TX25
Biţi, lungime 50 mm, E 6,3, pentru Philips: 1 buc. PH2
Biţi, lungime 50mm, E 6,3, pentru Pozidriv: 1 buc. PZ2
Biţi, lungime 50 mm, E 6,3, pentru TORX® interior: Câte 1 buc. ref. TX10; TX15; TX20; TX 25;TX30; TX40
Coadă cu magnet: 1 buc.
Livrare:
90 biți, lungime 25mm, C 6,3;
9 biți, lungime 29 mm, C 6,3;
8 biți, lungime 50 mm, E 6,3;
1 buc. arbore cu magnet