Descriere:
Deschidere automată, cu arc și șurub de blocare
Fălci de tăiere în formă de V pentru decuparea conductorilor solizi și toronali cu izolație din plastic
Ajustare simplă la diametrul dorit al firului sau toronului cu ajutorul șurubului de reglare și al piuliței de blocare
Pentru fire de la 0, 8 până la 6,0 mm²
GEDORE oțel special călit și temperat, forjat, călit în ulei și recopt
Cupa VDE izolată VDE până la 1000 V, în conformitate cu EN 60900/IEC 60900, izolație prin imersie: 2-fold verificați izolația instrumentului de control
Caracteristică:
- Lungimea fălcii L3 [mm]: 43,5 mm
- Tipuri de îmbinări [mm]: Îmbinare inserată
- Lungime totală [mm]: 160 mm
- Designul mânerului [inch]: Izolație pentru scufundări: Izolație pentru scule de control de 2 ori
- Lățimea capului 1 [mm]: 18,5 mm
- Grosimea capului T1 [mm]: 8,5 mm
- Secțiunea transversală a firului [mm²]: 0,8-6,0
- Suprafață: cromat
- 1000 V izolat: da
- Versiunea fără scântei: nu
- Arc de deschidere disponibil: nu
- Înregistrare REACH disponibilă: nu
- Certificat VDE: da