Cleste pentru inele interioare dimensiune J 4 L.320 mm vârf d.3,2 mm cap crom mat mânere cromate cromate cu zig-zaguri

Cod articol: 65434004
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
Tip produs Cleşte pentru inele de siguranţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 65434004
EAN / GTIN 4018754037582
Număr producător 65434004
L-Număr L60010 553

Descriere

Descriere:

  • DIN 5256 C
  • Formă dreaptă, grea
  • forjat în matriţă
  • Sfaturi de precizie

Caracteristică:

  • Diametrul vârfului [mm]: 3,2 mm
  • pentru inele de reținere: 85-140
  • Mânere: cromat, șahat
  • Capul: cromat mat
  • Diametru max. (mm): 140 mm
  • Diametru min. (mm): 85 mm
  • Gr.: J 4
  • Lungime [mm): 320 mm
  • Greutate: 419 g
  • Lățime mm (b): 54 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături