Cheie inelară cu clichet încoronată 1/4x5/16

Cod articol: 65.1/4X5/16
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
Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 65.1/4X5/16
EAN / GTIN 3148517721586
Număr producător 65.1/4X5/16
L-Număr L60130 2017

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Spațiu liber sub tijă pentru degete sau pentru depășirea unui obstacol
  • Mecanism compact și cu clichet comutabil pe o parte cu ajutorul unei pârghii
  • Unghi de rotație 5°
  • 7,5° pentru cheia de 1/4″, 6° pentru cheia de 5/16″ și 11/32″
  • cromat, satinat.

Caracteristică:

  • A [″]: 1/4x5/16
  • B [mm]: 14.0
  • B1 [mm]: 17.0
  • E [mm]: 6.3
  • E1 [mm]: 6.5
  • L [mm]: 115
  • [g]: 30