{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii | 36 mm | |
Pătrat de antrenare | 1 inch | |
⌀ pe partea de antrenare | 49,5 mm | |
Lungime | 67 mm | |
Profil de antrenare | Cheie tubulară bi-hexagonală | |
Tip produs | Bit de cheie tubulară |
Cod articol | 647000 36 | |
EAN / GTIN | 4018754009909 | |
Număr producător | 06010036 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Bit bi-hexagonal, 1 inch 36 mm
La cerere
În stoc
83 livrabil imediat
36,26 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
778 livrabil imediat
11,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
118 livrabil imediat
14,88 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ pe partea de antrenare | 49,5 mm | 48 mm | 52 mm |
Profil de antrenare | Cheie tubulară bi-hexagonală | Cheie tubulară bi-hexagonală | Cheie tubulară bi-hexagonală |
Pătrat de antrenare | 1 inch | 1/2 inch | 1 inch |
Lungime | 67 mm | 50 mm | 65 mm |
Standard | DIN 3124 | ||
Deschiderea cheii | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
Tip produs | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară |