TGMF 404 IC354 Plăcuţe de tăiere pe două fețe pentru prelucrare externă și internă

Cod articol: 6459266
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6459266
EAN / GTIN 7291075444858
Număr producător 6459266
L-Număr L23940 1198

Descriere

Descriere:

Plăcuţe de tăiere pe două fețe pentru prelucrare externă și internă

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.4 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 14.6 mm
  • Lățimea de aşchiere (CW): 4 mm
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 17.7 mm
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 20.5 mm