Cărucior cu platformă manuală

Cod articol: 6455V
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Tip produs Vagonet

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6455V
EAN / GTIN 4017976014111
Număr producător 6455V

Descriere

Execuţie:

montat

Descriere:

Sistem modular: sudat din oțel profilat, acoperit cu pulbere albastră RAL 5007, 4 manșoane de colț. Direcție rotativă cu jantă cu bilă, timon de tracțiune tip foarfecă cu mâner de siguranță cu capac de prindere moale și revenire automată amortizată la poziția de repaus. Zona de încărcare acoperită cu o placă de serigrafie antiderapantă din placaj impermeabil. Cu pereți rabatabile de 250/325 mm înălțime, 3 laturi pliabile, perete de capăt fix; suprafața de încărcare: lungime - 60 mm, lățime - 60 mm. Roți cu anvelope din cauciuc masiv, butuci cu rulmenți cu role. Frână de staționare automată care acționează pe roțile din față, în conformitate cu EN 1757-3.

Caracteristică:

Capacitate totală de încărcare (kg): 1000
Lungimea zonei utilizabile (mm): 1600
Lățimea zonei utile (mm): 900
Înălțimea platformei (mm): 490
Lungime totală (mm): 1960
Lățimea totală (mm): 925
Înălțime totală (mm): 1190
Anvelope: Cauciuc solid
Dimensiunea roților (mm): 400 x 80

Notă:

în conformitate cu EN 1757-3