Cheie cu capătul deschis de inserție

Cod articol: 6450D-27
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Sculă interschimbabilă: Einsteckwerkzeug
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
Sculă interschimbabilă Einsteckwerkzeug
Distanţa între axe S 32,5 mm
Pătrat pentru cuplare 14×18 mm
Tip produs Clichet

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6450D-27
EAN / GTIN 4000896028559
Număr producător 6450D-27
L-Număr L60140 550

Descriere

Descriere:

  • Suprafaţă: cromat
  • Made in Germany
  • Antrenare: Pătrat detaşabil 14 x 18 mm
  • Acţionare: Profil hexagon exterior
  • Lățime cheie: 27 mm
  • Dimensiuni / lungime: 68.5 mm
  • Greutate netă (kg): 0.22 kg
  • Măsură fixă a sculei de ajustare l2: 32.5 mm
  • Lăţime cap a: 13 mm
  • Grosime cap (a1): 22.5 mm
  • Lăţime cap b: 58.5 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături