Bit de şurubelniţă hexagonali cu ghidaj cu cep, 1/2 inch 14 mm

Cod articol: 643400 14
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
90 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Hexagon (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Pătrat de antrenare: 1/2

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Hexagon 14 mm
Pătrat de antrenare 1/2 inch
⌀ parte antrenantă 23,7 mm
Lungime 60 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă hexagonală cu cep
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 643400 14
EAN / GTIN 4018754006526
Număr producător 03070014

Descriere

Execuţie:

Produs din două părţi. Corp călit optim pentru prinderea şi retransmiterea energiei de acţionare. Locaşuri pătrate cu toleranţă strânsă, pentru fixarea sigură şi stabilă pe scula de acţionare. Locaş pătrat conform DIN 3120.

Aplicaţie:

Pentru şuruburi Ribe CS conform DIN 6912.

Material:

Oţel aliat cu crom, cromat cu nichel, non exfoliere. Dorn din material călit cu duritate mare, şlefuire de finisare.