{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Pătrat de antrenare | 1/2 inch | |
Standard | DIN 3124 | |
Profil de antrenare | Cheie tubulară bi-hexagonală | |
Material | Oţel crom-vanadiu | |
Suprafaţă | cromat | |
Tip produs | Bit de cheie tubulară |
Cod articol | 642120 22 | |
EAN / GTIN | 4045197164155 | |
Număr producător | 642120 22 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Bit bi-hexagonal, 1/2 inch 22 mm
La cerere
În stoc
1.995 livrabil imediat
4,36 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.227 livrabil imediat
11,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
413 livrabil imediat
16,63 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
785 livrabil imediat
7,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ pe partea de antrenare | 29,9 mm | 29,9 mm | ||
Profil de antrenare | Cheie tubulară bi-hexagonală | Cheie tubulară bi-hexagonală | Cheie tubulară bi-hexagonală | Cheie tubulară bi-hexagonală |
Pătrat de antrenare | 1/2 inch | 1/2 inch | 1/2 inch | 1/2 inch |
Lungime | 77 mm | 41 mm | ||
Deschiderea cheii | 22 mm | 22 mm | ||
Material | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu |
Tip produs | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară |