GDPY 10.00-1.20 IC830 Plăcuţe de tăiere de precizie pe două fețe pentru prelucrarea exterioară în prelucrări grele (canelare și încastrare)

Cod articol: 6405032
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6405032
EAN / GTIN 7291075054385
Număr producător 6405032
L-Număr L23940 641

Descriere

Descriere:

Plăcuţe de tăiere de precizie pe două fețe pentru prelucrarea exterioară în prelucrări grele (canelare și încastrare)

Caracteristică:

  • Unghiul maxim de degajare (AN): 7 Grade
  • Raza la colţ (RE): 1.2 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 28 mm
  • Lățimea de aşchiere (CW): 10 mm
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 30 mm