GIF 10.00E-5.00 IC8250 Plăcuţe de tăiere de precizie pe două fețe (rază completă) pentru strunjirea formei și canelare

Cod articol: 6404322
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6404322
EAN / GTIN 7291075238655
Număr producător 6404322
L-Număr L23940 1822

Descriere

Descriere:

Plăcuţe de tăiere de precizie pe două fețe (rază completă) pentru strunjirea formei și canelare

Caracteristică:

  • Unghiul maxim de degajare (AN): 7 Grade
  • Raza la colţ (RE): 5 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 23 mm
  • Lățimea de aşchiere (CW): 10 mm
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 30 mm
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 65 mm