Prelungitor 1/4 inch „Wobble-Fix”, Lungimea totală: 50mm

Cod articol: 632519 50
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
1.197 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Pătrat de antrenare: 1/4
  • Pătrat cu Wobble Fix: cu unghi de rotire

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală 50 mm
Pătrat de antrenare 1/4 inch
Pătrat cu Wobble Fix cu unghi de rotire
Tip produs Prelungitor

Identificare și clasificare

Cod articol 632519 50
EAN / GTIN 4062406241100
Număr producător 632519 50
Producător Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Alegerea materialului şi procedura specială de forjare garantează pătrate exterioare optime conform DIN 3120 A 6,3 cu bilă elastică, locaşuri pătrate conform DIN 3120.
Extensie în două trepte. Unghiul extensiei (posibil până la 15°) poate fi stabilit prin blocare.
Conectare „oarbă” prin locaş pătrat adâncit şi capete de cheie pătrată.

Standard:

DIN 3123-B 6,3

Material:

Oţel crom-vanadiu, cromat.

Adaptat pentru:

Chei tubulare acţionate manual.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct
Your contact person

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături