{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Hexagon | 5 mm | |
Pătrat de antrenare | 1/4 inch | |
⌀ parte antrenantă | 12,5 mm | |
Lungime | 100 mm | |
Profil de antrenare | Şurubelniţă hexagonală | |
Material | Oţel crom-vanadiu | |
cu cap sferic | da | |
Tip produs | Bit de cheie tubulară |
Cod articol | 631739 5 | |
EAN / GTIN | 4062406265236 | |
Număr producător | 631739 5 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Bit hexagonal pentru şurubelniţă, 1/4 inch, cu cap sferic lung 5 mm
La cerere
În stoc
548 livrabil imediat
10,61 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
244 livrabil imediat
9,17 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ parte antrenantă | 12,5 mm | 12 mm |
Profil de antrenare | Şurubelniţă hexagonală | Şurubelniţă hexagonală |
Pătrat de antrenare | 1/4 inch | 1/4 inch |
Lungime | 100 mm | 100 mm |
cu cap sferic | da | da |
Material | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu |
Tip produs | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară |