{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii | 9/16 inch | |
Deschiderea cheii | 14,29 mm | |
Pătrat de antrenare | 1/4 inch | |
⌀ pe partea de antrenare | 18,8 mm | |
Lungime | 24 mm | |
Profil de antrenare | Cheie tubulară bi-hexagonală | |
Tip produs | Bit de cheie tubulară |
Cod articol | 631105 9/16 | |
EAN / GTIN | 4018754001583 | |
Număr producător | 01530034 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Bit bi-hexagonal, 1/4 inch 9/16 inch
La cerere
În stoc
56 livrabil imediat
6,85 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
615 livrabil imediat
4,03 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
658 livrabil imediat
15,40 €
9,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
668 livrabil imediat
11,48 €
5,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
635 livrabil imediat
2,93 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ pe partea de antrenare | 18,8 mm | 19,6 mm | 19,6 mm | 19,6 mm | 19,6 mm |
Profil de antrenare | Cheie tubulară bi-hexagonală | Cheie tubulară bi-hexagonală | Cheie tubulară bi-hexagonală | Cheie tubulară bi-hexagonală | Cheie tubulară bi-hexagonală |
Pătrat de antrenare | 1/4 inch | 1/4 inch | 1/4 inch | 1/4 inch | 1/4 inch |
Lungime | 24 mm | 24,8 mm | 50 mm | 50 mm | 24,8 mm |
Material | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu | |
Deschiderea cheii | 9/16 inch | 9/16 inch | 9/16 inch | 9/16 inch | 9/16 inch |
Tip produs | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară |