Burghiu pentru lemn CV 12x151 mm

Cod articol: 627995000
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
12 mm
Lungimea totală 151 mm
Tip produs Burghiu pentru lemn

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 627995000
EAN / GTIN 4007430066756
Număr producător 627995000
L-Număr L01750 1557

Descriere

Descriere:

  • Pentru utilizare în lemn dur și moale, placaj, plăci aglomerate etc
  • Burghie de torsiune pentru lemn din oțel de calitate superioară, călit, cu vârf central
  • Similară cu DIN 7487.

Caracteristică:

  • Lungime de lucru: 96 mm
  • Diametru: 12 mm
  • Lungime totală: 151 mm
  • Unitate de vânzare: 1