Descriere:
Potrivit în special pentru o utilizare robustă în industrie și în vehiculele comerciale
Construcție conform DIN 3122, ISO 3315
Cu maneta de schimbare coborâtă, cu blocare în poziția de mijloc
Unghiul de retractare 11,25°
Cu tubul de fixare nr. E-3293 U-3/90
Pentru ștuțuri și piese de conectare cu acționare manuală, cu acționare pătrată conform DIN 3120 - D 20, ISO 1174, cu blocare cu știfturi
Oțel cu vanadiu 31CrV3, cromat
Caracteristică:
- Acționare pătrată [metric]: 20 mm
- Pătrat de acționare [inch]: 3/4″
- Număr de dinți: 32
- Tipul de blocare: Blocaj în poziție mediană
- Lățimea totală [mm]: 69 mm
- Înălțime totală [mm]: 55 mm
- Lungime totală [mm]: 625 mm
- Înălțimea capului de clichet: 57,5 mm
- Material: Oțel cu crom-vanadiu 31CrV3
- Suprafață: cromat
- Unghiul de întoarcere: 11,25 °
- Siguranță: Blocaj pentru știfturi
- Tipul de comutare: Pârghie de schimbare
- 1000 V izolat: nu
- Eliberare prin buton: da
- Înregistrare REACH disponibilă: nu
- Certificat VDE: nu