Articulație cardanică 3/8″ 51 mm

Cod articol: 6238140
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Articulaţie cardanică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6238140
EAN / GTIN 4010886623817
Număr producător 6238140
L-Număr L60160 4434

Descriere

Descriere:

Construcție conform DIN 3123, ISO 3316
Pentru prize manuale cu acționare pătrată conform DIN 3120, ISO 1174, cu blocare cu bilă
Oțel vanadiu 31CrV3, rectificat, cromat

Caracteristică:

  • Adaptor de acționare, pătrat [metric]: 10,0 mm
  • Adaptor de acționare, pătrat [imperial]: 3/8″
  • Acționare pătrată [metric]: 10 mm
  • Pătrat de acționare [inch]: 3/8″
  • Lungime totală [mm]: 50 mm
  • Material: Oțel cu crom-vanadiu 31CrV3
  • Suprafață: cromat mat
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături