Flexiarapid 125 x 1,0 x 22,23 mm, aluminiu, TF 41

Cod articol: 616513000
  • Cantitatea minimă de comandă 25 bucăţi
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
Tip produs Disc de debitat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 616513000
EAN / GTIN 4007430248060
Număr producător 616513000
L-Număr L01750 829

Descriere

Descriere:

  • Disc subțire de înaltă performanță, special pentru lucrul pe aluminiu, metale neferoase, cupru, alamă, bronz etc. și materiale inoxidabile, cu pereți subțiri, cum ar fi țevi, tablă, profile, sârme
  • Durețe: mediu-dură
  • Performanță de tăiere ridicată cu durată de viață lungă
  • Viteză maximă de lucru 80 m/s
  • Atenție: O bună aspirație este obligatorie în încăperi închise, deoarece praful de aluminiu în concentrații mari poate duce la explozii!

Caracteristică:

  • Execuție: Dreaptă
  • Diametru x grosime x alezaj: 125 x 1 x 22,23 mm
  • Viteză max. Turație: 12200 rpm
  • Clasa de calitate: A 60-P..